BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 12,70 MM

Broca espiral SL WN MDI refrigeración interior FIRE vastago 6537HA 3xD

Ver información técnica
Referencias
Gühring:5510 12.700
Rubix:799285250000
fabricante:9055100127000
EAN:4031093575164
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación12.7 mm
Longitud total107 mm
Longitud de corte60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO 6537HA 3XD 12,70 MM


Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.

Características: de corte a la derecha con afilado especial. Ángulo de hélice normal, espesor del alma mayor de lo normal y sin aumento del espesor del núcleo. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Brocas espirales de uso versátil para taladrar agujeros de hasta 3 x D con valores de corte máximos. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como GGS y ADI, materiales de fundición, fundición gris, fundición esferoidal, fundición esferoidal y fundición maleable, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².

Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación12.7 mm
Longitud total107 mm
Longitud de corte60 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Diámetro de cola14 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,75 Sin IVA
/ unidad
229,60 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días