BROCA ESPIRAL EXTRACORTA 6,80 MM DIN1897 HSS TIPO N VASTAGO CIL.
Broca corta DIN1897 HSS tipo N
Ver información técnicaReferencias
Gühring:223 6.800
Rubix:799283289000
fabricante:9002230068000
EAN:4031093055581


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 6.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 74 mm |
| Longitud de corte | 34 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL EXTRACORTA 6,80 MM DIN1897 HSS TIPO N VASTAGO CIL.
Brocas cortas con vástago cil.
Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta. Adelgazamiento de la punta hasta Ø 2,4 mm similar a rectificado en cruz; a partir de Ø 2,4 mm conforme a DIN 1412, forma A. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.
Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas automáticas, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicado para aceros de construcción y aceros con valores de resistencia de hasta 800 N/ mm² así como materiales de pared delgada (construcciones de carrocería).
Características: HSS, DIN 1897, tipo N.
De perfil rectificado, corte a derecha, con afilado preciso de punta. Adelgazamiento de la punta hasta Ø 2,4 mm similar a rectificado en cruz; a partir de Ø 2,4 mm conforme a DIN 1412, forma A. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales.
Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas automáticas, tornos revólver y taladradoras manuales. Especialmente indicado para aceros de construcción y aceros con valores de resistencia de hasta 800 N/ mm² así como materiales de pared delgada (construcciones de carrocería).
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 6.8 mm |
|---|---|
| Longitud total | 74 mm |
| Longitud de corte | 34 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 6.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,41 € Sin IVA
/ unidad
12,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días











