BROCA ESPIRAL 5,70 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C

Broca espiral DIN338 HSS bronceOxid forma C

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:10730570, 9112030570
Rubix:799281405000
fabricante:9112030570
EAN:4317784724579
brand logo
Resumen técnico
Longitud total93 mm
Tipo de vástagocilíndrico

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL 5,70 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA C


Broca espiral con vástago cil.

Características: Con afilado preciso de punta para la reducción de la fuerza de corte, filo derecho vaporizado y con alta precisión de concentricidad y graduación.

Aplicación: Broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado. Especialmente adecuado para taladros manuales.

Información técnica


Atributos
Longitud total93 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,98 Sin IVA
/ unidad
2,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días