860784 BROCA CILINDRICA HSS D.2 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:4971856
GISS Cutline:860784
Rubix:798749433000
EAN:3660338156014
860784
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación2 mm
Longitud total49 mm
Longitud de corte24 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860784 BROCA CILINDRICA HSS D.2 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación2 mm
Longitud total49 mm
Longitud de corte24 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola2 mm
2,12 € Sin IVA
/ unidad
2,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días