BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO TI 3,90 MM
Broca espiral DIN338 HSSE rectificada tipo Ti
Ver información técnicaReferencias
Gühring:605 3.900
Rubix:799286299000
fabricante:9006050039000
EAN:4031093185134


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO TI 3,90 MM
Brocas espirales con vástago cil.
Características: HSS Co5, DIN 338, tipo Ti.
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en punta preciso, así como afilado especial.
Aumento de núcleo normal. Ángulo de hélice mayor al normal (35°). Espesor del alma más fuerte que normal.
Aplicación: Broca especial con resistencia a la dureza en caliente extremadamente alta y núcleo estable: muy robusta, por lo que es muy adecuada para titanio y aleaciones de titanio, aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 1400 N/ mm² de resistencia, así como aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.
Características: HSS Co5, DIN 338, tipo Ti.
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en punta preciso, así como afilado especial.
Aumento de núcleo normal. Ángulo de hélice mayor al normal (35°). Espesor del alma más fuerte que normal.
Aplicación: Broca especial con resistencia a la dureza en caliente extremadamente alta y núcleo estable: muy robusta, por lo que es muy adecuada para titanio y aleaciones de titanio, aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 1400 N/ mm² de resistencia, así como aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Ángulo de hélice | 130 ° |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 3.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,26 € Sin IVA
/ unidad
11,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días