Broca de centro doble Modelo 1310 HSS
Diámetro | 8 mm |
---|---|
Diámetro de punta | 2.5 mm |
Longitud total | 50 mm |
Diámetro | 8 mm |
---|---|
Diámetro de punta | 2.5 mm |
Longitud total | 50 mm |
Material del cuerpo | HSS |
Revestimiento | Acabado brillante |
Ángulo de punta | 118 ° |
En stock; entrega ≈24/48h