861154 BROCA CILINDRICA HSS D.12.5 ESPIGA CORTA
Broca cilíndrica mango rebajado hss rectificada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861154
Rubix:798749082000
EAN:3660338159657


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 12.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 151 mm |
| Longitud de corte | 101 mm |
Documentos
Detalles de producto : 861154 BROCA CILINDRICA HSS D.12.5 ESPIGA CORTA
Para uso con un mandril de 13 mm de capacidad
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 12.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 151 mm |
| Longitud de corte | 101 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,09 € Sin IVA
/ unidad
15,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días