845869 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.3,3 SERIE NORMAL

Broca cilíndrica fresada rectificada hss co5 % - serie normal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:4971831
GISS Cutline:845869
Rubix:798748932000
EAN:3660338079061
845869
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación3.3 mm
Longitud total65 mm
Longitud de corte36 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 845869 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.3,3 SERIE NORMAL


Afilado en cruz a partir del diámetro 2.
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.3,3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3.3 mm
Longitud total65 mm
Longitud de corte36 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Toleranciah8
Ángulo de hélice33 °
Material de mecanizadoaceros / aceros inoxidables / titanio
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola3.3 mm
2,48 € Sin IVA
/ unidad
3,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días