BROCA ESCARIAR DIN343 HSS VASTAGO CM2 15,0 MM
Broca escariar DIN343 HSS vastago CM1
Ver información técnicaReferencias
Gühring:534 15.000
Rubix:799284224000
fabricante:9005340150000
EAN:4031093158503


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 15 mm |
|---|---|
| Longitud total | 212 mm |
| Longitud de corte | 114 mm |
Detalles de producto : BROCA ESCARIAR DIN343 HSS VASTAGO CM2 15,0 MM
Broca escariadora con vástago cónico Morse
Características: HSS, DIN 343, tipo N.
De perfil rectificado, superficie revenida al vapor, corte a derecha.
Ángulo de hélice normal, espesor del núcleo normal y sin aumento del espesor del núcleo.
Aplicación: Para taladrar orificios pretaladrados, precolados o prepunzonados. La robusta estructura y los 3 filos corrigen la desalineación y la falta de excentricidad de los agujeros pre-realizados. Además la superficie de la pared de la perforación se mejora hasta tal punto que puede ser perfectamente acabada con un escariador. Tenga en cuenta la columna "Ø mínimo del orificio pretaladrado".
Nota: El diámetro del comienzo del corte debe ser necesariamente menor que orificio que se vaya a taladrar.
Otras dimensiones o versiones HSS-E o dotado con metal duro/metal duro integral o brocas escariadoras largas conforme a DIN 1864 disponibles sobre demanda.
Características: HSS, DIN 343, tipo N.
De perfil rectificado, superficie revenida al vapor, corte a derecha.
Ángulo de hélice normal, espesor del núcleo normal y sin aumento del espesor del núcleo.
Aplicación: Para taladrar orificios pretaladrados, precolados o prepunzonados. La robusta estructura y los 3 filos corrigen la desalineación y la falta de excentricidad de los agujeros pre-realizados. Además la superficie de la pared de la perforación se mejora hasta tal punto que puede ser perfectamente acabada con un escariador. Tenga en cuenta la columna "Ø mínimo del orificio pretaladrado".
Nota: El diámetro del comienzo del corte debe ser necesariamente menor que orificio que se vaya a taladrar.
Otras dimensiones o versiones HSS-E o dotado con metal duro/metal duro integral o brocas escariadoras largas conforme a DIN 1864 disponibles sobre demanda.
Core drill with Morse taper shank
Design: HSS, DIN 343, type N.
Profile grinding, steam tempered surface, right cutting.
Normal angle of rake, normal core thickness and without core gradient.
Application: For drilling out pre-drilled, pre-cast or pre-punched holes. The sturdy construction and 3 blades means that alignment inaccuracies and runouts in pre-drilled holes are corrected. In addition, the drill wall surface is so far improved that can then be thoroughly finished with a reamer. Please pay attention to the column "smallest Ø of pre-drilled hole".
Note: The cut diameter must be smaller than the hole to be drilled out.
Further dimensions or HSS-E versions or solid carbide/carbide components or long core drills according to DIN 1864 available on request.
Design: HSS, DIN 343, type N.
Profile grinding, steam tempered surface, right cutting.
Normal angle of rake, normal core thickness and without core gradient.
Application: For drilling out pre-drilled, pre-cast or pre-punched holes. The sturdy construction and 3 blades means that alignment inaccuracies and runouts in pre-drilled holes are corrected. In addition, the drill wall surface is so far improved that can then be thoroughly finished with a reamer. Please pay attention to the column "smallest Ø of pre-drilled hole".
Note: The cut diameter must be smaller than the hole to be drilled out.
Further dimensions or HSS-E versions or solid carbide/carbide components or long core drills according to DIN 1864 available on request.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 15 mm |
|---|---|
| Longitud total | 212 mm |
| Longitud de corte | 114 mm |
| Tipo de vástago | cónico |
| Revestimiento | steam treatment |
| Enfriamiento interno | no |
| Mango cónico | cm2 |
| Material del cuerpo | hss |
| Ángulo de punta | 120 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,18 € Sin IVA
/ unidad
101,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días










