860688 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.4,9 SERIE NORMAL

Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:860688
Rubix:798749759000
EAN:3660338155079
860688
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación4.9 mm
Longitud total86 mm
Longitud de corte52 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 860688 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.4,9 SERIE NORMAL


Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación4.9 mm
Longitud total86 mm
Longitud de corte52 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola4.9 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,56 Sin IVA
/ unidad
3,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días