BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HE 5XD 12 MM
Broca espiral SL WN MDI vastago FIRE 6537-HE 5xD
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5615 12.000
Rubix:799286019000
fabricante:9056150120000
EAN:4031093606264


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud total | 118 mm |
| Longitud de corte | 71 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HE 5XD 12 MM
Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Solid carbide jobber drill, SuperLine
Design: Right cutting, with special grinding. The drill has a very good self-centring behaviour and produces short chips, even from long-chipping materials.
Application: Versatile jobber drill for accurate holes with narrow Ø tolerances and good surfaces. Suitable for drilling holes up to 5 x D with high cutting values. Particularly suitable for long and short-chipping materials such as construction and case-hardening steels, steel castings, tempered steels, carbon steels, bronzes, castings, high alloy AlSi alloys and alloy steels up to 1200 N/mm² in strength.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud total | 118 mm |
| Longitud de corte | 71 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,27 € Sin IVA
/ unidad
112,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días










