BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO HA 7XD 8,50 MM
Broca espiral SL WN MDI refrigeración interior FIRE vastago HA 7xD
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5512 8.500
Rubix:799284938000
fabricante:9055120085000
EAN:4031093576161


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 131 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL WN MDI REFRIGERACION INTERIOR FIRE VASTAGO HA 7XD 8,50 MM
Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. Ángulo de hélice normal, espesor del alma mayor de lo normal y sin aumento del espesor del núcleo. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros profundos de hasta 7 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Con refrigeración interior por conductos. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.
Características: de corte a la derecha, con afilado especial. Ángulo de hélice normal, espesor del alma mayor de lo normal y sin aumento del espesor del núcleo. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.
Aplicación: para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros profundos de hasta 7 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².
Con refrigeración interior por conductos. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.
Cualidades
Alignment accurate holes
Dual helical coolant ducts through the tool
FIREX® coated for added heat and abrasion resistance
Highest cutting rates
Optimized cutting edge geometry
RT 100 U self-centering 140 deg point eliminates need for spot drilling
Short chips
Special point grind
Special web thinning
Straight shank without flat
Unique flute profile and point geometry eliminates the need for peck cycles
Dual helical coolant ducts through the tool
FIREX® coated for added heat and abrasion resistance
Highest cutting rates
Optimized cutting edge geometry
RT 100 U self-centering 140 deg point eliminates need for spot drilling
Short chips
Special point grind
Special web thinning
Straight shank without flat
Unique flute profile and point geometry eliminates the need for peck cycles
Aplicaciones
High-Penetration Rate For Alloy And Tool Steel, Cast Iron, General Steel, Heat-Treated Steel, Nickel Alloys, Stainless Steel And Titanium
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 8.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 131 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Revestimiento | nanofire |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,02 € Sin IVA
/ unidad
0,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días











