BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 3,60 MM
Broca corta DIN1897 HSSCo5 TiN tipo GU
Ver información técnicaReferencias
Gühring:5520 3.600
Rubix:799285466000
fabricante:9055200036000
EAN:4031093652643


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 3.6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 52 mm |
| Longitud de corte | 20 mm |
Detalles de producto : BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 3,60 MM
Brocas cortas con vástago cil.
Características: Con afilado preciso de punta y alta resistencia al calor.
Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas de control numérico, tornos, tornos revólver y taladradoras manuales.
Características: Con afilado preciso de punta y alta resistencia al calor.
Aplicación: Especialmente apropiada para usar en máquinas de control numérico, tornos, tornos revólver y taladradoras manuales.
Short drill with cyl. shank
Design: With precision ground point and excellent thermal resistance.
Application: Suitable for use on NC machines, revolver benches and hand drills. Particularly suitable for stainless and acid-resistant steels (INOX), alloyed/unalloyed steels up to 800 N/mm², cold/hot work steels, rolling bearing steels, non-ferrous metals, cast materials and many plastics.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 3.6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 52 mm |
| Longitud de corte | 20 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Revestimiento | tin |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,82 € Sin IVA
/ unidad
9,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días










