861196 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.8.5 DORADA
Broca cilíndrica - hss co5 % fresada rectificada - punta plana - dorada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:861196
Rubix:798749680000
EAN:3660338160066


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 8.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : 861196 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.8.5 DORADA
Punta plana para evitar la rotación de la broca dentro del mandril
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 8.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 117 mm |
| Longitud de corte | 75 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 w |
| Revestimiento | gold |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Ángulo de punta | 135 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 € Sin IVA
/ unidad
10,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días