Referencias
Beta Tools:416 7,00
Rubix:798160326000
fabricante:004160070
EAN:8014230544748


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
Documentos
Detalles de producto : 416 7,00-BROCAS HSS AFILADO CONO DOBLE
Broca cilíndrica con afilado especial con doble par de cortantes
R ≤ 900 N/mm² HV ̴ 820÷850 VELOCIDAD DE CORTE SUPERIOR DIN 338
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x30x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23 g |
| Diámetro de perforación | 7 mm |
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,46 € Sin IVA
/ unidad
10,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días