845877 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.4,1 SERIE NORMAL
Broca cilíndrica fresada rectificada hss co5 % - serie normal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:845877
Rubix:798748924000
EAN:3660338079146


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 4.1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
Documentos
Detalles de producto : 845877 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.4,1 SERIE NORMAL
Afilado en cruz a partir del diámetro 2.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 4.1 mm |
|---|---|
| Longitud total | 75 mm |
| Longitud de corte | 43 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Tolerancia | h8 |
| Ángulo de hélice | 33 ° |
| Ángulo de punta | 135 ° |
| Diámetro de cola | 4.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,71 € Sin IVA
/ unidad
3,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días