Referencias
Facom:222A.T5,5
Rubix:798531862000
fabricante:222A.T5.5
EAN:3148511506677




Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 92 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 222A.T5,5 BROCA TALLADA DIAM 5,5 MM
• Para acero de hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleación de aluminio.
BROCA TALLADA DIAM 5,5MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 92x6x6 mm |
| Peso con embalaje | 13 g |
| Diámetro de perforación | 5.5 mm |
| Longitud total | 92 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 388 |
| Material de mecanizado | steel;stainless steel;grey cast iron;aluminium alloy |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 5.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días