860736 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.9,7 SERIE NORMAL
Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:860736
Rubix:798749711000
EAN:3660338155550


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 9.7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
Documentos
Detalles de producto : 860736 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.9,7 SERIE NORMAL
Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 9.7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de corte | 87 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 9.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,75 € Sin IVA
/ unidad
10,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días