860687 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.4,8 SERIE NORMAL

Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:860687
Rubix:798749760000
EAN:3660338155062
860687
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación4.8 mm
Longitud total86 mm
Longitud de corte52 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860687 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.4,8 SERIE NORMAL


Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación4.8 mm
Longitud total86 mm
Longitud de corte52 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotinbd
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola4.8 mm
2,54 Sin IVA
/ unidad
3,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días