BROCA CILINDRICA HSS DIN 338N D.12 MM
Broca cilíndrica autocentrante rectificada - hss
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:7983886
Roebuck:864118
Rubix:799177808000
EAN:3660338185793


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud total | 151 mm |
| Longitud de corte | 101 mm |
Documentos
Detalles de producto : BROCA CILINDRICA HSS DIN 338N D.12 MM
Broca cilíndrica autocentrante rectificada HSS.
Usos:
- máquinas electroportátiles
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados
Usos:
- máquinas electroportátiles
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 12 mm |
|---|---|
| Longitud total | 151 mm |
| Longitud de corte | 101 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 n |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,44 € Sin IVA
/ unidad
15,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días