BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO TI 6,60 MM

Broca espiral DIN338 HSSE rectificada tipo Ti

Ver información técnica

Referencias

Gühring:605 6.600
Rubix:799286322000
fabricante:9006050066000
EAN:4031093185769
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación6.6 mm
Longitud total101 mm
Longitud de corte63 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL DIN338 HSSE RECTIFICADA TIPO TI 6,60 MM


Brocas espirales con vástago cil.

Características: HSS Co5, DIN 338, tipo Ti.
Perfil rectificado, de corte a la derecha, con afilado en punta preciso, así como afilado especial.
Aumento de núcleo normal. Ángulo de hélice mayor al normal (35°). Espesor del alma más fuerte que normal.

Aplicación: Broca especial con resistencia a la dureza en caliente extremadamente alta y núcleo estable: muy robusta, por lo que es muy adecuada para titanio y aleaciones de titanio, aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 1400 N/ mm² de resistencia, así como aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación6.6 mm
Longitud total101 mm
Longitud de corte63 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Ángulo de hélice130 °
Material de cortehss-co
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola6.6 mm
15,47 € Sin IVA
/ unidad
18,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días