860892 BROCA CILINDRICA HSS D.12,8 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:860892
Rubix:798750040000
EAN:3660338157097
860892
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación12.8 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860892 BROCA CILINDRICA HSS D.12,8 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación12.8 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola12.8 mm
16,56 € Sin IVA
/ unidad
20,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días