Referencias
Festo:SNC-40
Rubix:751130440113
fabricante:174384
EAN:4052568013974
SNC-40 Swivel flange
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : SNC-40


Brida giratoria SNC-40 Tamaño=40, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=140 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x42x58 mm
Peso neto134,6 g
Tipobrida giratoria
Conexión 140 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,46 Sin IVA
/ unidad
27,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días