KQ2Z06-02AP

Branch Universal Male Elbow - KQ2Z

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2Z06-02AP
Rubix:799246650000
fabricante:KQ2Z06-02AP
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2Z06-02AP


One-touch fitting, a general purpose PBT material Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16 Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2 Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C With sealant.

Cualidades

Branch universal male elbow. Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,99 Sin IVA
/ unidad
12,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días