Referencias
KTR:BOWEX M-28 25H7
Rubix:798756974000
fabricante:010282002500

Detalles de producto : 010282002500 BOWEX 28 HUB DIAM25H7
Los acoplamientos de engranajes de dientes curvos KTR BoWex son conexiones de eje flexibles que proporcionan una transmisión de par positiva. Son especialmente adecuados para compensar desplazamientos axiales, radiales y angulares del eje. Gracias al principio de funcionamiento del componente principal de dientes curvados, se evita la presión en los bordes de los dientes del engranaje en caso de desalineación angular y radial, lo que permite utilizar el acoplamiento Bowex sin apenas desgaste. Fabricado en una combinación de plástico y acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 310 g |
|---|---|
| Tipo | bowex |
| Material | acero sinterizado |
| Tamaño | 28 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,27 € Sin IVA
/ unidad
49,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días