V170/150M HCB 65MM H7 18 X 4.4MM JS9 P/N 731702565M1C
Bujes de paso recto de la serie V (HSB)
Ver información técnicaReferencias
Rexnord:731702565M1C
Rubix:799157229000
fabricante:10381370

Detalles de producto : V170/150M HCB 65MM H7 18 X 4.4MM JS9 P/N 731702565M1C
Bujes Rexnord Serie V con casquillo de compresión y bloqueo cónico (HTL), tamaños V150, V170 con un diámetro exterior del tambor de 3,75 pulgadas para acoplamientos elastoméricos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | elastomérico |
|---|---|
| Material | acero |
| Tamaño | 170 |
| Peso | 1.315 kg |
| Par | 308 N.m |
| Longitud de cubo | 50.8 mm |
| Diámetro exterior | 92.1 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,25 € Sin IVA
/ unidad
220,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
