JCS 24 HUB B STEEL 14H7

Acoplamiento de mordaza (estándar)

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:JCS-24-B-ST-14h7
Rubix:799167746000
fabricante:897615
EAN:3660338499975
brand logo
Resumen técnico
Tipob hub
Materialacero
Tamaño24
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JCS 24 HUB B STEEL 14H7


CUBO DE ACOPLAMIENTO DE MANDÍBULAS MECALINE
BT Perfil 10x25x2000mm 12B1

Cualidades

No necesita lubricación, fácil de instalar, solución económica

Aplicaciones

Acoplamiento flexible para contrarrestar la desalineación angular o paralela de ejes para la transmisión de potencia

Información técnica


Atributos
Tipob hub
Materialacero
Tamaño24
Longitud de cubo39 mm
Diámetro exterior40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,42 Sin IVA
/ unidad
10,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días