Referencias
Beta Tools:31L 6
Rubix:798163750000
fabricante:000310106
EAN:8014230075747

Documentos
Detalles de producto : 31L 6-BOTADORES CILINDRICOS LARGOS
Botadores cilíndricos largos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 95,9 g |
| Diámetro | 6 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Peso | 96 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,86 € Sin IVA
/ unidad
16,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
