LPZ-SD

Boquilla de pistola de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LPZ-SD
Rubix:755100252113
fabricante:184321
EAN:4052568039073
LPZ-SD Air nozzle

Resumen técnico

Tipoboquilla de pistola de aire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LPZ-SD


Tobera de aire LPZ-SD Nivel de presión acústica=80 dB(A), Temperatura ambiente=-10 - 50 °C, Conexión neumática=Rosca macho M12x1,25, Nota sobre materiales=Conforme a RoHS, Información sobre materiales, carcasa=Aluminio

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x22x35 mm
Peso neto7,1 g
Tipoboquilla de pistola de aire
7,88 € Sin IVA
/ unidad
9,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días