Referencias
SMC:AMC-EL3
Rubix:751600179043
fabricante:AMC-EL3
EAN:3618035581332

Documentos
Detalles de producto : AMC-EL3
Los limpiadores de escape de la serie AMC garantizan la limpieza del aire de la fábrica y reducen la contaminación acústica en más de 35 dB. La serie AMC también elimina más del 99,9% de la niebla de aceite.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 141 g |
|---|---|
| Tipo | conjunto de elementos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,95 € Sin IVA
/ unidad
44,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días