Referencias
Festo:LPZ-RB-150-B
Rubix:798204049000
fabricante:565316
EAN:4052568057015

Documentos
Detalles de producto : LPZ-RB-150-B
Tobera de aire LPZ-RB-150-B Nivel de presión acústica=90 dB(A), Temperatura ambiente=-10 - 50 °C, Conexión neumática=Rosca macho M12x1,25, Nota sobre materiales=Conforme a RoHS, Información sobre materiales, carcasa=(* Latón, * Niquelado)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x20x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 47,2 g |
| Tipo | boquilla de pistola de aire |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,11 € Sin IVA
/ unidad
19,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días