D5040

Soporte de montaje C95/CP95

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D5040
Rubix:751606144043
fabricante:D5040
EAN:3618036130874
C95/CP95 Accessory, Mounting Brackets

Resumen técnico

Tipohorquilla trasera
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D5040


El C95 es ISO, intercambiable VDMA24562 y utiliza una construcción de tirante. Además de los cojines estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de cojín "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El exclusivo sello "figura 8" de SMC asegura una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Peso neto323 g
Tipohorquilla trasera
20,14 € Sin IVA
/ unidad
24,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días