Referencias
SMC:AMC-EL6
Rubix:751600181043
fabricante:AMC-EL6
EAN:3618035581318

Documentos
Detalles de producto : AMC-EL6
Los limpiadores de escape de la serie AMC garantizan la limpieza del aire de la fábrica y reducen la contaminación acústica en más de 35 dB. La serie AMC también elimina más del 99,9% de la niebla de aceite.
Cartridge; Silencer
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 739 g |
|---|---|
| Tipo | ensamblaje de elementos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,43 € Sin IVA
/ unidad
80,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días