Referencias
Beta Tools:1749A
Rubix:798170424000
fabricante:017490010
EAN:8014230100098

Detalles de producto : 1749A-PISTOLA PARA MASILLA PROFESIONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 375x245x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 803 g |
| Capacidad | 310 ml |
| Modelo | 1749a |
| Peso | 0.803 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,63 € Sin IVA
/ unidad
54,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
