Referencias
Grundfos:CRN15-06 A-P-G-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:798708066000
fabricante:96501951
EAN:5700396232485

Detalles de producto : 96501951 CRN15-06 A-P-A-E-HQQE 3X400D 50 HZ
Bomba centrífuga vertical multietapa con bocas de aspiración e impulsión en el mismo nivel. El cuerpo de la bomba y la base son de hierro fundido. Todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1. 4301)
Aplicaciones
Tratamiento de agua Fertigatio Chemigation y dosificación;Controles y gestión digital de aguas subterráneas Riego por goteo;microaspersión y tubo exudante;riego por manguera Protección contra heladas;riego por rotor y aspersión;abrevadero para ganado y fauna silvestre;abrevadero para ganado con soluciones solares;riego por pivote y lateral;soluciones solares para agricultura;soluciones solares de bombeo y suministro de agua;transferencia de aguas subterráneas;HVAC: aire acondicionado;HVAC: calefacción;fontanería: aumento de presión;;refrigeración urbana;calefacción urbana;tratamiento de agua potable;refrigeración;desalinización;calefacción industrial;mecanizado;transferencia de líquidos de proceso;tratamiento de agua de proceso industrial;lavado y limpieza;suministro y transferencia de agua industrial;tratamiento y reutilización de aguas residuales industriales;soluciones solares municipales;controles solares y gestión digital del agua;aguas superficiales municipales;soluciones solares comunitarias;soluciones solares municipales;transporte de agua municipal
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 283.3 l/min |
| Altura de represión | 84.7 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3 x 380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5955,00 € Sin IVA
/ unidad
7205,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
