Referencias
Parat:17000581
Rubix:799299307000
EAN:4006793183315



Detalles de producto : MALETA PORTAHERRAMIENTAS TOPARALINE 17,000,581 460X210X340 MM
Maleta portaherramientas TOP-LINE KingSize CP-7
Características: tapa de cuero vacuno extragrueso y graneado, de color negro, con paredes de Con-Pearl® para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, cuerpo de la maleta con refuerzo de aluminio,, así como asa ergonómica con empuñadura empotrada acolchada y agujero de agarre. Con 2 tapas anulares. Muy estable y con deslizadores protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras de trinquete. Se suministra vacío.
Provisto de:
1 portaherramientas CP-7, Ø 26 mm, en la pared delantera parcialmente desplegable
1 portaherramientas CP-7, Ø 11 mm, en la pared intermedia
1 portaherramientas CP-7, Ø 15 mm, en la pared intermedia
1 portaherramientas CP-7, Ø 15 mm, en la pared trasera parcialmente desplegable
Características: tapa de cuero vacuno extragrueso y graneado, de color negro, con paredes de Con-Pearl® para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, cuerpo de la maleta con refuerzo de aluminio,, así como asa ergonómica con empuñadura empotrada acolchada y agujero de agarre. Con 2 tapas anulares. Muy estable y con deslizadores protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras de trinquete. Se suministra vacío.
Provisto de:
1 portaherramientas CP-7, Ø 26 mm, en la pared delantera parcialmente desplegable
1 portaherramientas CP-7, Ø 11 mm, en la pared intermedia
1 portaherramientas CP-7, Ø 15 mm, en la pared intermedia
1 portaherramientas CP-7, Ø 15 mm, en la pared trasera parcialmente desplegable
Información técnica
Atributos
| Material | con-pearl®;hdpe plastic;cowhide |
|---|---|
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,88 € Sin IVA
/ unidad
365,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días