Referencias
Wera:05004351001
Rubix:798680390000
fabricante:05004351001
EAN:4013288187840

Documentos
Detalles de producto : BOLSA WERA 2GO 2
Bandolera portaherramientas Wera 2go 2
Características: Cuerpo de maleta de forma estable de planchas de plástico con tejido contracolado con alta resistencia al corte y los pinchazos. Protege la herramienta de la humedad y los daños. Con el sistema de velcro pueden combinarse bolsas del sistema Wera-2go con juegos y surtidos de bolsas textiles con zona de velcro. de ese modo, puede ensamblarse de forma rápida y fácil una bolsa diseñada para los requisitos de trabajo específicos.
Bandolera grande con correa extraíble, ajustable y acolchada, así como asa de transporte. Zonas de velcro en el interior y exterior para alojar bolsas y cajas compatibles. Suministro con un carcaj extraíble con divisor de velcro variable para otras subdivisión.
Características: Cuerpo de maleta de forma estable de planchas de plástico con tejido contracolado con alta resistencia al corte y los pinchazos. Protege la herramienta de la humedad y los daños. Con el sistema de velcro pueden combinarse bolsas del sistema Wera-2go con juegos y surtidos de bolsas textiles con zona de velcro. de ese modo, puede ensamblarse de forma rápida y fácil una bolsa diseñada para los requisitos de trabajo específicos.
Bandolera grande con correa extraíble, ajustable y acolchada, así como asa de transporte. Zonas de velcro en el interior y exterior para alojar bolsas y cajas compatibles. Suministro con un carcaj extraíble con divisor de velcro variable para otras subdivisión.
Cualidades
•Wera 2go tool container with inner and outer hook and loop fastener zones
Individually configurable for greater mobility
Ideal also for the docking of Wera textile boxes and pouches equipped with hook and loop fastener zones
Easily packed and cleared out
Hands remain free during Transport
Individually configurable for greater mobility
Ideal also for the docking of Wera textile boxes and pouches equipped with hook and loop fastener zones
Easily packed and cleared out
Hands remain free during Transport
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Anchura | 115 mm |
| Altura | 330 mm |
| Longitud | 355 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,19 € Sin IVA
/ unidad
267,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días