MALETA PORTAHERRAMIENTAS TOPARALINE 415X165X275 MM

Top bag TOP-LINE 415x165x275mm

Ver información técnica

Referencias

Parat:14000581
Rubix:799296502000
fabricante:14000581
EAN:4006793180314
brand logo

Detalles de producto : MALETA PORTAHERRAMIENTAS TOPARALINE 415X165X275 MM


Maleta portaherramientas TOP-LINE Allround CP-7

Características: bandeja inferior de chapa de acero, galvanizado, partes laterales de plástico ABS resistente al desgaste y a la humedad, tapa de cuero vacuno resistente y graneado, de color negro, con paredes de Con-Pearl® para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, cuerpo de la maleta con refuerzo de aluminio,, así como asa ergonómica con empuñadura empotrada acolchada. Muy estable y con deslizadores protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras de rejilla. Se suministra vacío.

Provisto de:
4 separadores en la pared delantera desplegable
1 bolsa para piezas pequeñas en la pared delantera desplegable
1 compartimento de fijación en la pared delantera desplegable
1 portaherramientas CP-7, Ø 11 mm y Ø 15 mm, en la pared intermedia
1 portaherramientas CP-7, Ø 26 mm, en la pared trasera
Top bag TOP-LINE 415x165x275mm

Información técnica


Atributos
258,75 € Sin IVA
/ unidad
313,09 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días