C7-BOLSA PORTA-HERRAMIENTAS EN TEXTIL
BOLSA PORTAHERRAMIENTAS VACÍA DE TEJIDO TÉCNICO BETA C7
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:C7
Rubix:798634244000
fabricante:021070000
EAN:8014230759135

Detalles de producto : C7-BOLSA PORTA-HERRAMIENTAS EN TEXTIL
2 paneles interiores portaherramientas extraíbles
2 bolsillos exteriores frontales
Fondo interior de material plástico con divisores extraíbles
2 bolsillos exteriores frontales
Fondo interior de material plástico con divisores extraíbles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 500x375x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4340 g |
| Material | tejido técnico |
| Color | negro |
| Anchura | 480 mm |
| Altura | 380 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,75 € Sin IVA
/ unidad
282,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
