MALETA PORTAHERRAMIENTAS TOPARALINE 420X185X315 MM

Top bag TOP-LINE 420x185x315mm

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:73810005, 9791990005
Rubix:799296501000
fabricante:9791990005
EAN:4006793182813
brand logo

Detalles de producto : MALETA PORTAHERRAMIENTAS TOPARALINE 420X185X315 MM


Maleta portaherramientas TOP-LINE Plus CP-7

Características: partes laterales de plástico ABS resistente al desgaste y a la humedad, tapa de cuero vacuno resistente y graneado, de color negro, con paredes de Con-Pearl® para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, cuerpo de la maleta con refuerzo de aluminio,, así como asa ergonómica con empuñadura empotrada acolchada y agujero de agarre. Muy estable y con deslizadores protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras de trinquete. Se suministra vacío.

Provisto de:
8 compartimentos de inserción en la pared delantera y trasera parcialmente desplegables
1 portaherramientas CP-7, Ø 11 mm, en la pared intermedia
1 portaherramientas CP-7, Ø 26 mm, en la pared intermedia
Top bag TOP-LINE 420x185x315mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,73 Sin IVA
/ unidad
252,56 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días