MALETA PORTAHERRAMIENTAS TOPARALINE 18,000,581 460X210X340 MM

Top bag TOP-LINE 460x210x340mm

Ver información técnica

Referencias

Parat:18000581
Rubix:799296500000
fabricante:18000581
EAN:4006793184312
brand logo

Detalles de producto : MALETA PORTAHERRAMIENTAS TOPARALINE 18,000,581 460X210X340 MM


Maleta portaherramientas TOP-LINE KingSize Timber

Características: de cuero vacuno extragrueso y graneado, de color negro, con paredes de Con-Pearl® para una mayor resistencia al rayado, mejor estabilidad dimensional y alta resistencia a la humedad, grasa y productos químicos, cuerpo de la maleta con refuerzo de aluminio,, así como asa ergonómica con empuñadura empotrada acolchada y agujero de agarre. Muy estable y con deslizadores protectores integrados. Se puede cerrar mediante 2 cerraduras de trinquete. Se suministra vacío.

Provisto de:
1 portaherramientas CP-7, Ø 15 mm, en la pared delantera parcialmente desplegable
1 formón, 8 piezas, para 6–35 mm y 1 portaherramientas CP-7, Ø 15 mm, en la pared intermedia
1 portaherramientas CP-7, Ø 26 mm, en la pared trasera parcialmente desplegable
1 compartimento delantero
1 compartimento de plástico con cubierta en la base
Top bag TOP-LINE 460x210x340mm

Información técnica


Atributos
353,63 Sin IVA
/ unidad
427,89 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días