MALETA PORTAHTA 2GO 2 XL

Bolsa Punta de brocas Wera2Go 2

Ver información técnica
Referencias
Wera:05004357001
Rubix:799294464000
fabricante:05004357001
EAN:4013288211491
brand logo

Detalles de producto : MALETA PORTAHTA 2GO 2 XL


Bandolera portaherramientas Wera 2go 2

Características: Cuerpo de maleta de forma estable de planchas de plástico con tejido contracolado con alta resistencia al corte y los pinchazos. Protege la herramienta de la humedad y los daños. Con el sistema de velcro pueden combinarse bolsas del sistema Wera-2go con juegos y surtidos de bolsas textiles con zona de velcro. de ese modo, puede ensamblarse de forma rápida y fácil una bolsa diseñada para los requisitos de trabajo específicos.

Bandolera grande con correa extraíble, ajustable y acolchada, así como asa de transporte. Zonas de velcro en el interior y exterior para alojar bolsas y cajas compatibles. Suministro con un carcaj extraíble con divisor de velcro variable para otras subdivisión.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,85 Sin IVA
/ unidad
355,56 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días