Referencias
Facom:703232
Rubix:798529520000
EAN:3148517032323

Detalles de producto : 703232 MALETA CUIRO
• Bolsa de cuero con bandolera.• Flancos reforzados para mayor rigidez.• Montaje con remaches niquelados.• Cierre con 3 correas con bucle regulables.• Dimensiones (L x l x A): 405 x 145 x 125 mm. Peso: 880 g.
BOLSO DE CUERO
Cualidades
Bolsa de cuero
Longitud (mm): 405
Anchura ( mm ): 145
Altura (mm): 125
Peso (kg): 0.880
Modelo: 703232
Croû bolsa, cuero te con bolsa de hombro, re. Reforzado espacios en blanco, s para una mayor rigidez,. Montaje por remache niquelado,. Cerrado por 3 correas a, Hebilla re, glables.
Longitud (mm): 405
Anchura ( mm ): 145
Altura (mm): 125
Peso (kg): 0.880
Modelo: 703232
Croû bolsa, cuero te con bolsa de hombro, re. Reforzado espacios en blanco, s para una mayor rigidez,. Montaje por remache niquelado,. Cerrado por 3 correas a, Hebilla re, glables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1060 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 400x165x150 mm |
| Peso con embalaje | 1128 g |
| Material | piel |
| Color | marrón |
| Anchura | 145 mm |
| Altura | 125 mm |
| Longitud | 405 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días