Referencias
SMC:VM-34AG
Rubix:751605144043
fabricante:VM-34AG
EAN:3618036580976

Documentos
Detalles de producto : VM-34AG
La serie VM es una serie de válvulas de mariposa mecánicas. Su pequeño tamaño requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y una capacidad de flujo de hasta 1,0 HP.
Accessory
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 57 g |
|---|---|
| Tipo | accesorio vm100-800 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,92 € Sin IVA
/ unidad
22,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días