Referencias
Parker:PRT-B10
Rubix:752400015036
Documentos
Detalles de producto : PRT-B10
Estas válvulas neumáticas miniatura de alta velocidad, La gama también incluye temporizadores y módulos de impulsos. La serie de válvulas neumáticas de control lógico de alta velocidad en miniatura ofrece una gama completa de elementos lógicos, temporizadores y módulos de impulsos, que permiten gestionar un proceso neumático. El secuenciador puede gestionar fácilmente un ciclo de máquina. Independiente o apilable, en línea o montado en la base y en carril DIN, puede instalarse fácilmente en un armario. Todos los componentes lógicos pueden asociarse entre sí formando una función completa de tratamiento lógico neumático. Esta gama 100% neumática en su versión ATEX puede utilizarse en entornos peligrosos.
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Función: Temporizador: 10 - 180 segundos
Caudal máximo: 180 l/min (excepto la serie PRD: 60 l/min)
Temperatura de funcionamiento: -15 °C a +60 °C
Presión nominal: 3 a 8
Tipo de producto: Válvulas de control lógico neumático
Tipo de producto: Normalmente cerradas
Serie: Relé de retardo de tiempo
Especificaciones cumplidas: CE | Ex II 2 GD c 85 °C
Función: Temporizador: 10 - 180 segundos
Caudal máximo: 180 l/min (excepto la serie PRD: 60 l/min)
Temperatura de funcionamiento: -15 °C a +60 °C
Presión nominal: 3 a 8
Tipo de producto: Válvulas de control lógico neumático
Tipo de producto: Normalmente cerradas
Serie: Relé de retardo de tiempo
Especificaciones cumplidas: CE | Ex II 2 GD c 85 °C
Cualidades
-Gama completa de secuenciador 100% neumático, elementos lógicos, temporizadores, función de impulso para un sistema de proceso neumático completo
Montaje en línea o en base, autónomo o apilable, montaje en panel o en carril Din para una fácil integración en cualquier condición
Racores rápidos para una fácil conexión neumática
Versión ATEX
Montaje en línea o en base, autónomo o apilable, montaje en panel o en carril Din para una fácil integración en cualquier condición
Racores rápidos para una fácil conexión neumática
Versión ATEX
Aplicaciones
Industria diversa;fabricación diversa;cualquier aplicación en la que se requiera un sistema de procesamiento 100% neumático para el ciclo de la máquina o el funcionamiento del sistema;entornos peligrosos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de control |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,09 € Sin IVA
/ unidad
288,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

