Referencias
Optibelt:SPC 6300 BP
Rubix:798381828000
fabricante:1762646
EAN:4014486383119




Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 6300 mm |
Detalles de producto : SPC 6300 BP
La nueva correa en cuña envuelta de alto rendimiento optibelt BLUE POWER dispone de un cordón de aramida de alta resistencia y, ya sea como correa individual, como juego o como Kraftband, es especialmente adecuada para accionamientos de gran tamaño y con cargas elevadas. La capacidad de una correa en cuña optibelt BLUE POWER es aproximadamente el doble que la de una correa en cuña con diseño técnico estándar. Esto corresponde a un rendimiento adicional de hasta el 100%.
Correas en V de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2451 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 6300 mm |
| Longitud interior | 6217 mm |
| Longitud exterior | 6330 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,48 € Sin IVA
/ unidad
332,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días