862297 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D30X40MM M8
bloques paralelos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:862297
Rubix:798748514000
EAN:3660338170126



Documentos
Detalles de producto : 862297 SOPORTE ANTIVIBRATORIO TIPO A D30X40MM M8
Piezas cilíndricas de caucho/metal.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
Fijación mediante 1 ó 2 varilla(s) roscada(s) - o utilizando un orificio roscado.
Cualidades
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Aplicaciones
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Información técnica
Atributos
| Modelo | 1 threaded rod |
|---|---|
| Material | caucho |
| Altura | 40 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,18 € Sin IVA
/ unidad
3,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días