SS3YJ5-41-06-C6F-Q

Bloque de colectores

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS3YJ5-41-06-C6F-Q
Rubix:799254228000
fabricante:SS3YJ5-41-06-C6F-Q
EAN:3618036218541
brand logo

Resumen técnico

Tipocolector
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS3YJ5-41-06-C6F-Q


La válvula SYJ es una combinación innovadora de ahorro de espacio y superioridad en rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Ya sea diseñada en un colector o utilizada como válvula individual, este perfil compacto aumenta la flexibilidad de diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de solenoide piloto de bajo consumo (norma de 0,5 watts), lo que reduce considerablemente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de explotación y permite un control directo mediante los relés de salida del PLC. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados sobre el soporte, o individualmente en subplacas, creando así una diversidad de soluciones para satisfacer sus necesidades de ingeniería más amplias.
Base múltiple

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Tipocolector
Número de puertos3
72,60 € Sin IVA
/ unidad
87,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días