SY5220-BDZ-01F-Q

Válvula solenoide

Ver información técnica
Referencias
SMC:SY5220-BDZ-01F-Q
Rubix:798121125000
fabricante:SY5220-BDZ-01F-Q
EAN:3618036175417
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula de 4/5 puertos
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY5220-BDZ-01F-Q


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula rediseñada de la serie SY. Las SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado hasta un 80%, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por materias extrañas. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y las juntas, se ha mejorado la resistencia al ozono.

Información técnica


Atributos
Peso neto128 g
Tipoelectroválvula de 4/5 puertos
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,79 Sin IVA
/ unidad
121,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días