MFH-5-1/8-S-EX

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/8-S-EX
Rubix:798199302000
fabricante:535909
EAN:4052568169596
MFH-5-1/8-S-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/8-S-EX


Electrodistribuidor MFH-5-1/8-S-EX con accionamiento auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=500 l/min, Presión de servicio=0 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto211 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
158,42 € Sin IVA
/ unidad
191,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días